Aspirateur industriel, Référence fabricant: IVRL65/12

Réf.: 078522 IVRL65/12
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1 200 W
Volume du récipient 65 l
Dimensions nominales raccords DN50 mm
Longueur 718 mm
Largeur 526 mm
Hauteur 1 251 mm
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 72 l/s
Dépression 235 mbar
Niveau sonore 70 dB(A)
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 33 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 078522 IVRL65/12
EAN / GTIN 4066529163899
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

Aspirateur industriel destiné à l’aspiration et la séparation de lubrifiants, d’émulsions lubrifiantes, d’eau ou d’huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques).
  • Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.
  • Flexibilité d’utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l’huile.
  • L’aspiration s’effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.
Aspirateur industriel monomoteur 1,2 kW avec châssis basculant et cuve de 65 litres.

Remarque(s):

Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP.