{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 1.200 W | |
| Denumirea producătorului | IVRL65/12 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Volum conteinere | 65 l | |
| Diametru nominal conexiune | 50 mm | |
| Clasa de praf | L | |
| Număr de turbine | 1 | |
| Debit volumetric aer | 4.320 l/min | |
| Capacitate de aspirare max. | 235 mbar | |
| Tip produs | Aspirator umed / uscat | |
| Particularitate | Recipient înclinabil | |
| Zgomot de lucru | 70 dB | |
| Lungimea totală | 718 mm | |
| Lăţime totală | 526 mm | |
| Înălţimea totală | 1.251 mm | |
| Greutate totală | 33 kg |
| Cod articol | 078522 IVRL65/12 | |
| EAN / GTIN | 4066529163899 | |
| Producător/responsabil | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |