{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus |
2 St.
|
|
| Akku auswechselbar |
ja
|
|
| Akkuart |
Lithium-Ion (Li-Ion)
|
|
| Akkuspannung |
12 V
|
|
| Akkukapazität |
2 Ah
|
|
| Ladezeit je Akku |
0,67 h
|
|
| wiederaufladbar |
ja
|
|
| Serie |
M12
|
|
| Herstellerbezeichnung |
M12BST
|
|
| Verpackung |
Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| Energieversorgung |
Akkubetrieben
|
|
| Ausführung |
Akku-Tacker
|
|
| Eintreibtiefe Klammer max. |
14 mm
|
|
| Typ Klammer |
G
|
|
| Produktart |
Tacker
|
| Artikelnummer | 078402 M12BST | |
| EAN / GTIN | 4058546028077 | |
| Herstellernummer | 4933459635 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |