{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas |
2 ud.
|
|
| Batería reemplazable |
sí
|
|
| Tipo batería |
Ion de litio (Li-Ion)
|
|
| Tensión de batería |
12 V
|
|
| Capacidad de la batería |
2 Ah
|
|
| Tiempo de carga por batería |
0,67 h
|
|
| Recargable |
sí
|
|
| Serie |
M12
|
|
| Denominación del fabricante |
M12BST
|
|
| Embalaje |
Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería
|
|
| Modelo |
Grapadora con batería
|
|
| Profundidad de grapado máxima |
14 mm
|
|
| Tipo de grapa |
G
|
|
| Tipo de producto |
Grapadora
|
| Número de artículo | 078402 M12BST | |
| EAN / GTIN | 4058546028077 | |
| Número del fabricante | 4933459635 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |