Accu-tacker M12BST

Artikelnummer: 078402 M12BST
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M12BST
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm
Geschikt niettype G
Verpakking Transportkoffer
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Tacker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078402 M12BST
EAN/GTIN 4058546028077
Nummer fabrikant 4933459635

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige M12™ accutacker met geïntegreerde klem en slipvrije greep. Maximaal 2000 nieten per 2,0 Ah acculading. Onbedoeld schieten wordt voorkomen.

T.b.v.:

Nieten type G met maximale indrijfdiepte van 6−14 mm.

Levering:

Inclusief 2 × 12 V/2,0 Ah accu, C12 C lader, HD box.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen