Capsator cu acumulator, Denumirea producătorului: M12BST

Cod articol.: 078402 M12BST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Timp de încărcare per acumulator 0,67 h
Reîncărcabilă da
Serie M12
Denumirea producătorului M12BST
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Execuție Capsator cu acumulator
Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm
Tip clemă G
Tip produs Capsator

Identificare și clasificare

Cod articol 078402 M12BST
EAN / GTIN 4058546028077
Număr producător 4933459635
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Capsator compact şi performant M12™ cu acumulator, cu cursor integrat pentru capse şi cu mâner antialunecare. Trage până la 2000 de capse la o încărcare de acumulator 2,0 Ah. Funcţie de blocare a tragerii în gol.

Descriere:

  • Capsator cu acumulator compact și puternic, pentru o muncă fără efort
  • Întotdeauna gata de acțiune datorită tehnologiei ”Ready to Fire”
  • Schimbare simplă și rapidă între declanșarea individuală și cea prin contact
  • Trage până la 2000 de capse la o încărcare de acumulator 2,0 Ah
  • Pentru modelele T11, T50 și T140: cleme de 10,6 mm, cu dimensiuni cuprinse între 6 și 14 mm
  • Funcţie de blocare a tragerii în gol
  • Dimensiuni compacte și greutate redusă; astfel, este posibil să se lucreze chiar și în locuri greu accesibile
  • Clemă pentru centură reglabilă
  • 100 % compatibilitate de sistem cu linia de produse MILWAUKEE®-M12™

Caracteristică:

  • Acumulator inclus în pachetul livrat: 2 x M12 B2
  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator [Ah]: 2,0
  • Sistem de acumulatoare: M12
  • Număr baterii/acumulatoare: 2
  • Tip baterii/acumulatoare: Li-Ion
  • By technology: Brushed
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B2)
  • Greutate cu pachet de acumulatoare: 1,6
  • Încărcător inclus în pachetul livrat: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timpul de încărcare al acumulatorului: 40
  • Model produs: M12 BST-202X
  • Tensiune [V]: 12

Adaptat pentru:

Cleme de tip G cu adâncime maximă de pătrundere de 6 − 14 mm.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator 12 V / 2,0 Ah, încărcător C12 C, cutie HD.