Akkukäyttöinen sinkiläpistooli M12BST

Tuote nro.: 078402 M12BST
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä M12BST
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Sinkilän suurin iskusyvyys 14 mm
Sopiva sinkilätyyppi G
Pakkaus Kuljetuslaukku
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Nitoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078402 M12BST
EAN / GTIN 4058546028077
Valmistajan numero 4933459635

Kuvaus

Malli:

Kompakti ja tehokas akkukäyttöinen M12™-sinkiläpistooli, jossa on integroitu sinkilätyönnin ja liukumaton kahva. 2000 patruunaa 2,0 Ah:n akkulatausta kohden. Tahattoman laukeamisen esto.

Sopii:

G-tyypin kiinnittimien maksimaalinen sisäänmenosyvyys 6−14 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× 12 V / 2,0 Ah akku, C12 C laturi, HD Box.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat