Akumulatorska klamerica / taker M12BST

Artikl br.: 078402 M12BST
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača M12BST
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
maksimalna dubina zabijanja hvataljki 14 mm
odgovarajući tip hvataljki G
Pakiranje Transportni kovčeg
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Klamerica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078402 M12BST
EAN / GTIN 4058546028077
Broj proizvođača 4933459635

Opis

Izvedba:

Kompaktna i snažna M12™ akumulatorska klamerica s integriranim klizačem za umetanje spajalica i protukliznom drškom. Do 2000 spajalica po punjenju baterije od 2,0 Ah. Funkcija za sprečavanje slučajnog rada.

Odgovara:

Spajalice tip G s maksimalnom dubinom spajanja od 6-14 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× baterije od 12 V / 2,0 Ah, C12 C punjač, HD boks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi