{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| zakres prędkości obrotowej | 0 min-1 - 330 min-1 | |
| maks. ⌀ rur miedzianych | 35 mm - 54 mm | |
| maks. ⌀ rur ze stali szlachetnych | 35 mm - 54 mm | |
| masa | 3 kg | |
| maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Obcinak do rur |
| Numer artykułu | 078218 4933498374 | |
| EAN / GTIN | 4058546522438 | |
| Numer producenta | 4933472022 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |