{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Napon baterije | 12 V | |
| Raspon broja okretaja | 0 min-1 - 330 min-1 | |
| maksimalni ⌀ cijevi bakar | 35 mm - 54 mm | |
| maksimalni ⌀ cijevi čelik | 35 mm - 54 mm | |
| Težina | 3 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
| Opskrba energijom | s punjivom baterijom | |
| Vrsta proizvoda | Rezač cijevi |
| Broj artikla | 078218 4933498374 | |
| EAN / GTIN | 4058546522438 | |
| Broj proizvođača | 4933472022 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |