• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tagliatubi a batteria, Modello: 4933498374

Codice art.: 078218 4933498374
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Campo del numero di giri 0 min-1 - 330 min-1
⌀ Massimo tubo rame 35 mm - 54 mm
⌀ max. tubo in acciaio legato 35 mm - 54 mm
Peso 3 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078218 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Codice del produttore 4933472022
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Tagliatubi compatto a batteria con testina inossidabile Adeguamento automatico al ⌀ del tubo.
Distanza minima dal muro 43 mm. Adatto a tubi in acciaio legato, acciaio C e rame. La finestrella sul meccanismo di taglio e l’illuminazione integrata consentono all’utilizzatore di tagliare il tubo con precisione.

Fornitura:

Fornitura in scatola di cartone, senza batteria e senza caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801 - 073840.