Akumulatorski rezalnik cevi, Tip: 4933498374

Št. art.: 078218 4933498374
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 330 min-1
Maksimalni ⌀ bakrene cevi 35 mm - 54 mm
Maksimalni ⌀ cevi iz nerjavnega jekla 35 mm - 54 mm
Masa 3 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Napajanje Napajanje z akumulatorsko baterijo
Vrsta izdelka Rezalci za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078218 4933498374
EAN/GTIN 4058546522438
Številka proizvajalca 4933472022
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kompaktni rezalnik cevi z rezalno glavo iz nerjavečega jekla. Samodejna prilagoditev premeru cevi.
Najmanjša razdalja sten 43 mm. Primerno za cevi iz nerjavečega jekla, C-jekla in bakra. Kontrolno okence na rezalnem mehanizmu in vgrajena osvetlitev uporabniku omogočata natančno rezanje cevi.

Opis:

Milwaukee M12™ PCSS54 XL je profesionalni akumulatorski rezalec za cevi, ki je bil posebej razvit za natančno rezanje cevi iz nerjavečega jekla, ogljikovega jekla in bakra. Kot zmogljiv akumulatorski rezalnik cevi je naprava idealna za inštalaterje in strokovnjake za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, ki pričakujejo najvišjo učinkovitost in čiste rezultate rezanja. V tej različici je orodje dobavljeno brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Visokozmogljivi motor s 330 vrtljaji na minuto omogoča rezanje cevi iz nerjavečega jekla s premerom do 54 mm v manj kot 30 sekundah. Samodejni zaklepni mehanizem za odrezovanje potrebuje le 43 mm delovnega prostora, kar je še posebej koristno v ozkih prostorih. Samodejno nastavljive čeljusti se samodejno prilagodijo velikostim cevi 35, 42 in 54 mm, kar znatno olajša delo.

Robusten, celokovinsko zatesnjen prednji del in korozijsko odporna rezalna glava zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Vgrajeno okence in svetla LED-osvetlitev omogočata natančne reze tudi v slabih svetlobnih razmerah. Poleg tega naprava ponuja praktičen indikator stanja napolnjenosti. Brezkrtačni motor v kombinaciji z elektroniko REDLINK™ zagotavlja največjo vzdržljivost in zmogljivost.

Akumulatorski rezalnik cevi je popolnoma združljiv z vsemi akumulatorji sistema Milwaukee M12™, kar zagotavlja največjo fleksibilnost za uporabnike, ki želijo uporabljati že obstoječe akumulatorje. V kompletu so vključeni nadomestno rezilo, pritrdilni sponka in tuba olja – odlično pripravljen za takojšnjo uporabo.

Obseg dobave:

Dobava V ŠKATLI, brez akumulatorskih baterij in brez polnilnika.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073801073840.