Obcinak akumulatorowy do rur, Typ: 4933498374

Nr art.: 078218 4933498374
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica min. 35 mm
Średnica maks. 54 mm
Min. prędkość obrotowa 0 min-1
Maks. prędkość obrotowa 330 min-1
Rodzaj produktu Obcinaki do rur
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Właściwości Latarka diodowa
Masa 3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078218 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Numer producenta 4933498374
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe, kompaktowe nożyce krążkowe do rur z nierdzewną głowicą skrawającą. Automatyczna regulacja do ⌀ rury.
Minimalna odległość ścian 43 mm. Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej, stali C i miedzi. Okienko inspekcyjne na mechanizmie tnącym i wbudowane oświetlenie umożliwiają użytkownikowi precyzyjne cięcie rury.

Opis:

Milwaukee M12™ PCSS54 XL to profesjonalny akumulatorowy obcinak do rur, zaprojektowany specjalnie do precyzyjnego cięcia rur ze stali nierdzewnej, węglowej i miedzi. Jako wydajny akumulatorowy obcinak do rur, urządzenie to idealnie nadaje się dla instalatorów i specjalistów z branży sanitarnej oraz HVAC, którzy oczekują najwyższej wydajności i doskonałych rezultatów cięcia. W tej wersji narzędzie jest dostarczane bez akumulatora i ładowarki.

Wysokowydajny silnik pracuje z prędkością 330 obr./min i umożliwia cięcie rur ze stali nierdzewnej o średnicy 54 mm w mniej niż 30 sekund. Mechanizm odcinający z blokadą automatyczną wymaga jedynie 43 mm przestrzeni roboczej, co jest szczególnie korzystne w przypadku ciasnych przestrzeni instalacyjnych. Automatycznie regulowane szczęki dostosowują się samodzielnie do rur o średnicach 35, 42 i 54 mm, co znacznie ułatwia pracę.

Wytrzymała, hermetyczna przednia część wykonana w całości z metalu oraz głowica skrawająca o wysokiej odporności na korozję zapewniają długą żywotność. Zintegrowane okienko inspekcyjne i jasne lampki LED ułatwiają precyzyjne cięcie nawet przy słabym oświetleniu. Ponadto urządzenie posiada praktyczny wskaźnik poziomu naładowania. Bezszczotkowy silnik w połączeniu z elektroniką REDLINK™ zapewnia maksymalną trwałość i wydajność.

Akumulatorowy obcinak do rur jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami systemu Milwaukee M12™, tym samym zapewniając maksymalną elastyczność tym użytkownikom, którzy chcą korzystać z już posiadanych akumulatorów. Zakres dostawy obejmuje: zapasowy krążek tnący, zacisk mocujący i tubkę oleju – wszystko, co potrzebne do natychmiastowego użycia.

W dostawie:

Dostawa w kartonie, bez akumulatora i bez ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 – nr 073840.