Corta-tubos sem fio, Tipo: 4933498374

N.º do artigo: 078218 4933498374
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V
Faixa de rotação 0 r.p.m. - 330 r.p.m.
⌀ máximo do tubo de cobre 35 mm - 54 mm
⌀ máximo do tubo de aço inoxidável 35 mm - 54 mm
Peso 3 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Corta-tubos

Identificação e classificação

Número do artigo 078218 4933498374
EAN/GTIN 4058546522438
Número do fabricante 4933472022
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Corta-tubos sem fio compacto com cabeça de corte inoxidável. Ajuste automático ao ⌀ do tubo.
Distância mínima da parede: 43 mm. Adequado para tubos de aço inoxidável, aço C e cobre. A janela de visualização no mecanismo de corte e a iluminação incorporada permitem ao utilizador cortar o tubo com precisão.

Material fornecido:

Fornecido numa caixa de cartão, sem bateria e sem carregador.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.