Piły szablowe akumulatorowe, Typ: GSA1214

Nr art.: 078215 GSA1214
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 3 Ah
Oznaczenie producenta GSA 12V-14
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość skoku 14,5 mm
Min. liczba skoków 0 min-1
Maks. liczba skoków 3 min-1
Do materiału drewno; z tworzywa sztucznego; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 50 mm
Maks. głębokość cięcia, drewno 65 mm
Właściwości Wskaźnik poziomu naładowania; Softgrip; z oświetleniem LED; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi SDS
Rodzaj produktu Piła szablasta
Masa całkowita 1,2 kg
Wibracje wg EN maks. 12

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078215 GSA1214
EAN / GTIN 3165140910651
Numer producenta 060164L976
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła szablowa Bosch z systemem SDS do szybkiej i wygodnej wymiany brzeszczotu.
  • Technologia litowo-jonowa Bosch Professional zapewnia długą żywotność i wydajność akumulatora.
  • Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Ergonomiczny uchwyt Softgrip.
  • Z lampą warsztatową LED.
Kompaktowa piła szablowa o niskim ciężarze i niewielkim obwodzie chwytu, również do wykonywania prac nad głową i jedną ręką.
Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i wskaźnikiem stanu naładowania akumulatorów. Z lampą warsztatową LED.

W dostawie:

W komplecie walizka transportowa, 2 × brzeszczot, 2× akumulator, ładowarka szybkiego działania.

Wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.
Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073851073866.