Akkus orrfűrész, Típus: GSA1214

Cikkszám: 078215 GSA1214
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GSA 12 V-14
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Lökethossz 14,5 mm
Löketszám 0 min-1 - 3 000 min-1
Súly 1,2 kg
Max. vibráció EN szerint 12 m/s2
Különlegesség SDS, LED
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078215 GSA1214
EAN / GTIN 3165140910651
Gyártó száma 060164L976
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus orrfűrész SDS rendszerrel a gyors és kényelmes fűrészlap cseréhez.
  • Bosch Professional lítium-ion technológia a hosszú élettartam és a kitűnő akkumulátor működési idő érdekében.
  • Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.
  • Ergonomikus puha markolat.
  • LED-es munkaterület megvilágítással.
Csekély súlyú kompakt orrfűrész karcsú markolattal, fej feletti és egykezes munkákhoz is.
Túlterhelés elleni védelemmel és töltöttségi szint kijelzővel. LED-es munkaterület megvilágítással.

Tartalom:

Szállítókoffer, 2× fűrésztárcsa, 2× akku, gyorstöltő készülék.
2× 12 V / 3,0 Ah Li-Ion akku, gyorstöltő készülék, 1× S 522 EF Flexible for Metal orrfűrészlap, 1× S 511 DF Flexible orrfűrészlap fához és fémhez, L-BOXX 102, fedél töltőkészülékhez való L-BOXX betéthez, 1/2 L-BOXX betét készülékhez, 1/2 L-BOXX betét töltőkészülékhez.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.
Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.