Akku-puukkosaha GSA1214

Tuote nro.: 078215 GSA1214
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GSA 12 V-14
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 12 V
Iskun pituus 14,5 mm
Iskutiheys 0 min-1 - 3 000 min-1
Paino 1,2 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 12 m/s2
Erityisominaisuus SDS, LED
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078215 GSA1214
EAN / GTIN 3165140910651
Valmistajan numero 060164L976

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-puukkosaha, jossa on SDS-järjestelmä nopeaan ja vaivattomaan sahanterän vaihtoon.
  • Bosch-Professional-litiumioniteknologia tuottaa pitkäikäisen ja erittäin suorituskykyisen akun.
  • Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Ergonominen Softgrip-kahva.
  • LED-työvalaisin.
Kompakti puukkosaha, vähäinen paino ja kahvassa pieni ympärysmitta, myös pään yläpuolella sekä yhdellä kädellä suoritettaviin töihin.
Sisältää ylikuormitussuoja- ja lataustilanäytön. LED-työvalaisin.

Toimituksen sisältö:

Mukana kuljetuslaukku, 2× sahanterä, 2× akku, pikalatauslaite.
Mukana 2× 12 V / 3,0 Ah litiumioniakku, pikalaturi, 1× puukkosahanterä S 522 EF Flexible metallille, 1× puukkosahanterä S 511 DF Flexible puulle ja metallille, L-BOXX 102, kansi laturin L-BOXX-alustalle, 1/2 L-BOXX-alusta laitteelle, 1/2 L-BOXX-alusta laturille.

Ohje:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.
Sopivat vara-akut ja laturit numeroilla 073851073859.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat