Akku-Säbelsäge, Typ: GSA1214

Artikel-Nr.: 078215 GSA1214
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 3 Ah
Herstellerbezeichnung GSA 12V-14
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Hublänge 14,5 mm
Hubzahl min. 0 min-1
Hubzahl max. 3 min-1
geeignet für Material Holz; Kunststoff; Stahl
Trenntiefe max., Stahl 50 mm
Trenntiefe max., Holz 65 mm
Eigenschaften Ladestandanzeige; Softgrip; mit LED; werkzeugloser Werkzeugwechsel; Überlastschutz
System, werkzeugloser Werkzeugwechsel SDS
Produktart Säbelsäge
Gewicht gesamt 1,2 kg
Vibration nach EN max. 12

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078215 GSA1214
EAN / GTIN 3165140910651
Herstellernummer 060164L976
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bosch Akku-Säbelsäge mit SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel.
  • Bosch Professional Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und hervorragende Akkulaufleistung.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Ergonomischer Softgrip-Handgriff.
  • Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.
Kompakte Säbelsäge mit geringem Gewicht und kleinem Griffumfang, auch für Überkopf- und Einhandarbeiten.
Mit Überlastschutz- und Ladestandsanzeige. Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, 2× Sägeblätter, 2× Akku, Schnellladegerät.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter 073851073866.