{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
| Denominación del fabricante | GSA 12 V-14 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Capacidad de la batería | 3 Ah | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Longitud de carrera | 14,5 mm | |
| Número de carreras | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Vibraciones máximas según EN | 12 m/s2 | |
| Particularidad | SDS, luz LED | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tipo de producto | Sierra |
| Número de artículo | 078215 GSA1214 | |
| EAN / GTIN | 3165140910651 | |
| Número del fabricante | 060164L976 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |