napęd, typ: RCK-SL

Nr art.: 078147 RCK-SL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PFERD TOOLS
Wskaźnik poziomu naładowania Wskazania LCD
Rodzaj produktu Ładowarka
Min. zakres mocowania 100 V
Maks. zakres mocowania 240 V
Długość kabla 2 000 mm
Długość całkowita L 200 mm
Szerokość łącznie B 160 mm
Wysokość całkowita 100 mm
Masa 1,219 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078147 RCK-SL
EAN / GTIN 4007220431788
Numer producenta 98990010
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Ładowarka do szybkiego ładowania z uniwersalnym wtykiem do urządzeń nienagrzewających się.