Pohon, Typ: RCK-SL

Artiklové číslo: 078147 RCK-SL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Indikátor úrovně nabití Displej LCD
Označení výrobce PFERD TOOLS
Druh produktu Nabíječka
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V
Délka kabelu 2 000 mm
Celková délka L 200 mm
Šířka celkem B 160 mm
Výška celková 100 mm
Hmotnost 1,219 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078147 RCK-SL
EAN / GTIN 4007220431788
Číslo výrobce 98990010
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Rychlonabíječka s univerzální přístrojovou zástrčkou.