• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

napęd, typ: RCK-NT

Nr art.: 078147 RCK-NT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PFERD TOOLS
Rodzaj produktu Zasilacz
Min. zakres mocowania 120 V
Maks. zakres mocowania 240 V
Długość kabla 2 000 mm
Długość całkowita L 400 mm
Szerokość łącznie B 160 mm
Wysokość całkowita 92 mm
Masa 5,61 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078147 RCK-NT
EAN / GTIN 4007220431795
Numer producenta 98990020
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Zasilacz elektroniczny z uniwersalnym wtykiem do urządzeń nienagrzewających się i obudową chroniącą przed pyłem.