Accionamiento, Tipo: RCK-SL

Número de artículo: 078147 RCK-SL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PFERD TOOLS
Indicador de nivel de carga Indicador LCD
Tipo de producto Cargador
Rango de tensión mín. 100 V
Rango de tensión máx. 240 V
Longitud cable 2.000 mm
Longitud total L 200 mm
Anchura total B 160 mm
Altura total 100 mm
Peso 1,219 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078147 RCK-SL
EAN / GTIN 4007220431788
Número del fabricante 98990010
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Cargador de carga rápida con enchufe universal para aparatos fríos.