Acţionare, Tip: RCK-SL

Cod articol.: 078147 RCK-SL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Indicator nivel de încărcare Afişaj LCD
Denumirea producătorului PFERD TOOLS
Tip produs Încărcător
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V
Lungimea cablurilor 2.000 mm
Lungimea totală L 200 mm
Lăţime totală B 160 mm
Înălţimea totală 100 mm
Greutate 1,219 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 078147 RCK-SL
EAN / GTIN 4007220431788
Număr producător 98990010
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

Încărcător rapid cu ștecher universal pentru aparate frigorifice.