• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera temporairement indisponible le mardi 26 mai de 20h00 à 21h00. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Taille empreinte, Type: RCK-SL

Réf.: 078147 RCK-SL
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PFERD TOOLS
Indicateur de l’état de charge affichage LCD
Type de produit chargeur
Plage de tension min. 100 V
Plage de tension max. 240 V
Longueur câble 2 mm
Longueur totale 200 mm
Largeur totale 160 mm
Hauteur totale 100 mm
Poids 1,219 kg

Identification et classification

Référence article 078147 RCK-SL
EAN / GTIN 4007220431788
Réf. fabricant 98990010
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

Chargeur rapide avec fiche d’alimentation universelle.