napęd, typ: RCK-BAT

Nr art.: 078147 RCK-BAT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 50,4 V
Oznaczenie producenta RCK-BAT
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość 162 mm
Szerokość 115 mm
Wysokość 101 mm
Rodzaj produktu Akumulator
Złącze Ładowanie bezprzewodowe
Masa 1,95 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078147 RCK-BAT
EAN / GTIN 4007220431078
Numer producenta 98990001
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Akumulator wysokiej mocy o napięciu znamionowym 50,4 V.