Urządzenia do satynowania SE17-200

Nr art.: 077754 SE17-200
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
Rodzaj produktu Urządzenia do satynowania
oznaczenie producenta SE 17-200 RT
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 700 W
zakres prędkości obrotowej 800 min-1 - 3 000 min-1
moment obrotowy 17 Nm
uchwyty narzędziowe M 14
⌀ opasek ściernych 100 mm - 200 mm
długość opaski ściernej 50 mm - 100 mm
masa 2,9 kg
długość przewodu 4 m

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Numer producenta 602259000

Opis

Wykonanie:

Wydajne urządzenie do satynowania z mocnym silnikiem o mocy 1700 W do szlifowania, satynowania, szczotkowania i polerowania na wysoki połysk.
  • Wąska strefa chwytu zapewnia optymalne prowadzenie.
  • Silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed kurzem zapewnia długą żywotność.
  • Blokada wrzeciona i beznarzędziowa nakrętka mocująca do szybkiej wymiany akcesoriów.
  • Szybka i beznarzędziowa regulacja osłony blaszanej i dodatkowego uchwytu.
  • Gładki, kształtowy sworzeń mocujący zapewnia równomierny efekt szlifowania.
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem.
  • Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.
  • Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem: do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.

W dostawie:

W komplecie dodatkowa rękojeść.