Stroj za satiniranje SE17-200

Artikl br.: 077754 SE17-200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Stroj za poliranje
Oznaka proizvođača SE 17-200 RT
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.700 W
Raspon broja okretaja 800 min-1 - 3.000 min-1
Okretni moment 17 Nm
Prihvat za alat M 14
Brusni valjci ⌀ 100 mm - 200 mm
Brusni valjci, duljina 50 mm - 100 mm
Težina 2,9 kg
Duljina kabela 4 m

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Broj proizvođača 602259000

Opis

Izvedba:

Snažni stroj za satiniranje sa snažnim motorom od 1700 W za brušenje, satiniranje, četkanje i poliranje visokog sjaja.
  • Tanko područje za hvat za optimalno navođenje.
  • Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.
  • Blokada osovine i stezna matica za brzu zamjenu dodatne opreme bez alata.
  • Brzo podešavanje blatobrana i dodatne ručke bez alata.
  • Miran rad kroz stezni spoj steznog trna za ravnomjerno brušenje.
  • Zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.
  • Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala s kotačićem za podešavanje za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koji je konstantno pod opterećenjem.

Opseg isporuke:

Uključuje dodatnu dršku.