Stroj za satiniranje SE17-200

Št. art.: 077754 SE17-200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stroj za satiniranje
Oznaka proizvajalca SE 17-200 RT
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.700 W
Območje števila vrtljajev 800 min-1 - 3.000 min-1
Vrtilni moment 17 Nm
Vpenjalo za orodje M 14
⌀ brusnega svitka 100 mm - 200 mm
Dolžina brusnega svitka 50 mm - 100 mm
Masa 2,9 kg
Dolžina kabla 4 m

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077754 SE17-200
EAN/GTIN 4007430323545
Številka proizvajalca 602259000

Opis

Izvedba:

Zmogljiv stroj za satiniranje z zmogljivim 1700-vatnim motorjem za brušenje, satiniranje, ščetkanje in poliranje z visokim sijajem.
  • Ozek ročaj za optimalno vodenje.
  • Motor Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.
  • Blokada vretena in vpenjalna matica brez orodja za hitro zamenjavo dodatne opreme.
  • Hitra nastavitev zaščitne pločevine in dodatnega ročaja brez orodja.
  • Oblikovno prilegajoč se vpenjalni trn z mirnim tekom za enakomerno brušenje.
  • Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.
  • Izklopne oglene ščetke za zaščito motorja.
  • Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) z uravnalnim zobnikom: za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki se pod obremenitvijo ne spreminja.

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem.