Satinovací stroj SE17-200

Artiklové číslo: 077754 SE17-200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Satinovací stroj
Označení výrobce SE 17-200 RT
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 1 700 W
Rozsah otáček 800 min-1 - 3 000 min-1
Krouticí moment 17 Nm
Upínač nástroje M 14
⌀ brusných válečků 100 mm - 200 mm
Délka brusných válečků 50 mm - 100 mm
Hmotnost 2,9 kg
Délka kabelu 4 m

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Číslo výrobce 602259000

Popis

Provedení:

Výkonný satinovací stroj se silným motorem o příkonu 1 700 W pro broušení, satinování, kartáčování a leštění do vysokého lesku.
  • Úzká oblast uchopení pro optimální vedení.
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.
  • Zámek vřetena a upínací matice pro rychlou výměnu příslušenství bez použití nástrojů.
  • Rychlé nastavení ochranného plechu a přídavné rukojeti bez použití nástrojů.
  • Tvarovací upínací trn s klidným chodem a tvarovým spojením pro rovnoměrný výbrus.
  • Ochrana proti přetížení, jemný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
  • Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.
  • Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VTC) se seřizovacím kolečkem: pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.

Rozsah dodávky:

Včetně dodatečného držadla.