Satineuses SE17-200

Réf.: 077754 SE17-200
Remise
690,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Satineuses
Référence fabricant SE 17-200 RT
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 700 W
Plage de vitesses de rotation 800 min-1 - 3 000 min-1
Couple 17 Nm
Porte-outils M 14
⌀ rouleau abrasif 100 mm - 200 mm
Longueur rouleau abrasif 50 mm - 100 mm
Poids 2,9 kg
Longueur câble 4 m

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Réf. fabricant 602259000

Description

Exécution:

Puissante satineuse avec moteur puissant de 1700 W pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage ultra-brillant.
  • Poignée fine pour un guidage optimal.
  • Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.
  • Blocage de broche et écrou de serrage sans outil pour un changement rapide des accessoires.
  • Réglage rapide et sans outil de la tôle de protection et de la poignée supplémentaire.
  • Broche de serrage silencieuse et crabotée pour un résultat de ponçage homogène.
  • Protection contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur.
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage: pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript