Satinadora SE17-200

Número de artículo: 077754 SE17-200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Satinadora
Quality Dress SE 17-200 RT
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.700 W
Intervalo de revoluciones 800 min-1 - 3.000 min-1
Par de giro 17 Nm
Portaherramientas M 14
⌀ rollos de lijar 100 mm - 200 mm
Longitud rollos de lijar 50 mm - 100 mm
Peso 2,9 kg
Longitud de cable 4 m

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Número del fabricante 602259000

Descripción

Ejecución:

Potente satinadora con motor de 1700 vatios para el amolado, acabado satinado, cepillado y pulido de alto brillo.
  • Área de agarre delgada para una orientación óptima.
  • Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.
  • Bloqueo de eje y tuerca de apriete sin herramientas para una sustitución de accesorios rápida.
  • Ajuste rápido y sin herramientas del guardabarros y el asa adicional.
  • Mandril de sujeción de forma suave para un patrón de molienda uniforme.
  • Protección contra sobrecarga, arranque suave y protección de rearranque.
  • Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.
  • Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.

Volumen de suministro:

Incluye empuñadura adicional.