Satineringsmaskin SE17-200

Article no.: 077754 SE17-200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Satineringsmaskin
tillverkarens beteckning SE 17-200 RT
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 700 W
varvtalsområde 800 min-1 - 3 000 min-1
vridmoment 17 Nm
verktygsfäste M 14
Sliprullens ⌀ 100 mm - 200 mm
Sliprullens längd 50 mm - 100 mm
vikt 2,9 kg
kabellängd 4 m

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Manufacturer number 602259000

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull satineringsmaskin med kraftfull 1700-watts motor för slipning, satinbehandling, borstning och högglanspolering.
  • Tunt greppområde för optimal vägledning.
  • Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livstängd.
  • Spindellås och verktygslös spännmutter för snabbt byte av tillbehör.
  • Snabb och verktygslös justering av stänkskärmen och extra handtag.
  • Lugn gång, formpassande spänndorn för ett jämnt slipmönster.
  • Överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.
  • Avstängningskolborstar för att skydda motorn.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fullvågselektronik med ställhjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last.

Leveransinnehåll:

Inklusive extrahandtag.