Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szlifierka oscylacyjna GSS, Typ: 230AVE

Nr art.: 077328 230AVE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 300 W
Oznaczenie producenta 230AVE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Uchwyt Mechanizm zaciskowy; rzep
Długość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy 230 mm
Długość papieru ściernego, rzep 184 mm
Szerokość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy 92 mm
Szerokość papieru ściernego, rzep 92 mm
Okrąg oscylacji 2,4 mm
Maks. liczba drgań 22 000 min-1
Schemat otworów Z 8 otworami
Cechy szczególne Softgrip; System antywibracyjny; Uchwyt papieru ściernego z mocowaniem na rzepy; Uchwyt zaciskowy papieru ściernego; Zmienna prędkość obrotowa
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna
Masa całkowita 2,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077328 230AVE
EAN / GTIN 3165140663779
Numer producenta 0601292802
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Poręczna, pracująca z niewielkimi wibracjami szlifierka oscylacyjna o mocy 300 W z funkcją zadawania prędkości obrotowej:
  • Ergonomicznie ukształtowane powierzchnie chwytania z nakładką Softgrip umożliwiają doskonałą manipulację.
  • Minimalne wibracje dzięki odizolowanej obudowie silnika.
  • System mocowania papieru ściernego na zacisk albo na rzepy zapewnia doskonałe zamocowanie.
  • Podłączenie bezpośrednio do zewnętrznego systemu odsysającego albo do skrzynki Microfilterbox.

W dostawie:

W komplecie Microfilterbox, płyta ścierna, uchwyt dodatkowy

Wskazówka:

odpowiedni papier ścierny mocowany na rzepy zob. nr 557576.