Hay una alternativa para este artículo

Lijadoras vibratorias GSS, Tipo: 230AVE

Número de artículo: 077328 230AVE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 300 W
Denominación del fabricante 230AVE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Asiento Abrazadera; Sujeción de cierre por adherencia
Longitud del papel de lija, Abrazadera 230 mm
Longitud del papel de lija, Sujeción de cierre por adherencia 184 mm
Ancho del papel de lija, Abrazadera 92 mm
Ancho del papel de lija, Sujeción de cierre por adherencia 92 mm
Carrera de circuito oscilante 2,4 mm
Frecuencia máx. 22.000 min-1
Disposición de los agujeros 8 perforaciones
Particularidad Número de revoluciones variable; Papel de lija alojamiento sujeción Cierre por adherencia; Papel de lija alojamiento sujeción de apriete; Sistema antivibración; Softgrip
Vibraciones según EN máx. 2,5 m/s2
Tipo de producto Lijadora vibratoria
Peso total 2,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077328 230AVE
EAN / GTIN 3165140663779
Número del fabricante 0601292802
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora vibratoria manejable y de pocas vibraciones de 300 W con preselección del número de revoluciones:
  • Las superficies de agarre ergonómicas con Softgrip permiten el manejo perfecto.
  • Vibraciones mínimas gracias a la carcasa de motor desacoplada.
  • Sistema de tensado para papel abrasivo que asegura el ajuste perfecto por apriete o por cinta Cierre por adherencia.
  • Aspiración de polvo integrada mediante papel de lija con 8 taladros.
  • Conexión directa para sistema de aspiración externo o caja de microfiltro.

Volumen de suministro:

Incluye caja de microfiltro, placa abrasiva, mango adicional.

Nota:

Encontrará plato lijador con Cierre por adherencia adecuado en el n.º 557576.

Descargas y documentos

Productos adecuados