Vlakschuurmachine GSS 230AVE

Artikelnummer: 077328 230AVE
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 230AVE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 300 W
Schuurpapier lengte (klitbevestiging) 184 mm
Schuurpapier breedte (klitbevestiging) 92 mm
Schuurpapier lengte (klem) 230 mm
Schuurpapier breedte (klem) 92 mm
Schuurpapier opname klithechting ja
Schuurpapier opname klemming ja
Schuurcirkel 2,4 mm
Omwentelingen 22.000 min-1
Gatenpatroon 8-voudig
Gewicht 2,4 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077328 230AVE
EAN/GTIN 3165140663779
Nummer fabrikant 0601292802

Omschrijving

Uitvoering:

Trillingsarme en handzame 300 W vlakschuurmachine met toerentalkeuze:
  • Ergonomisch vormgegeven grijpvlakken met Softgrip voor een perfecte handling.
  • Zeer trillingsarm dankzij de ontkoppelde motorbehuizing.
  • Schuurpapierspansysteem voor een perfecte aanbrenging met klemmen of klittenband.
  • Geïntegreerde stofafzuiging door 8-gats schuurpapier.
  • Directe aansluiting voor extern afzuigsysteem of microfilterbox.

Levering:

Inclusief microfilterbox, schuurplaat, extra handvat.

Tip:

Zie voor geschikt klitschuurpapier nr. 557576.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen