Planslipmaskin GSS 230AVE

Art-nr: 077328 230AVE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 230AVE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 300 W
slippapper längd (kardborre) 184 mm
slippapper bredd (kardborre) 92 mm
slippapper längd (klämma) 230 mm
slippapper bredd (klämma) 92 mm
Slippapper kardborrfäste ja
Slippapper klämfäste ja
excenterrörelse 2,4 mm
excenterfrekvens 22 000 min-1
hålbild 8-faldig
vikt 2,4 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Planslipmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077328 230AVE
EAN/GTIN 3165140663779
Tillverkarens nummer 0601292802

Benämning

Utförande:

Låg vibrationsnivå och smidig 300 W planslipmaskin med varvtalsförval:
  • Ergonomiskt utformade greppytor med Softgrip möjliggör perfekt hantering.
  • Minsta möjliga vibrationer genom att motorhuset är skilt från maskinens stomme.
  • Slippapperssystem för perfekt fastsättning genom klämning- eller kardborrefäste.
  • Inbyggd dammsugning via 8-håls slippapper.
  • Direktanslutning för externt utsugningssystem eller mikrofilterbox.

Leveransinnehåll:

Inklusive mikrofilterbox, slipplatta, sidohandtag.

Anmärkning:

Passande slippapper med kardborre hittar du under nr 557576.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar