• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Rezgőcsiszoló GSS, Típus: 230AVE

Cikkszám: 077328 230AVE
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 230AVE
Csiszolópapír hossza (tépőzáras) 184 mm
Csiszolópapír szélessége (tépőzáras) 92 mm
Csiszolópapír hossza (csiptetős) 230 mm
Csiszolópapír szélessége (csiptetős) 92 mm
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 300 W
Csiszolópapír rögzítő, tépőzáras tapadás igen
Csiszolópapír rögzítő, szorító rögzítés igen
Excentricitás 2,4 mm
Rezgésszám 22 000 min-1
Lyukasztás 8-szeres
Súly 2,4 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077328 230AVE
EAN / GTIN 3165140663779
Gyártó száma 0601292802
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Alacsony vibrációjú és kézre álló 300 W rezgőcsiszoló fordulatszám előválasztással:
  • Az ergonómikus kialakítású markolatfelületek puha betétekkel tökéletes kezelést tesznek lehetővé.
  • Csekély vibráció a leválasztott motorháznak köszönhetően.
  • Csiszolópapír befogórendszer a tökéletes elhelyezkedés érdekében csiptetős vagy tépőzáras rögzítéssel.
  • Integrált porelszívás a 8 lyukkal rendelkező csiszolópapíron keresztül.
  • Közvetlen csatlakozás külső elszívó rendszerhez vagy mikrofilterhez.

Tartalom:

Inkluzív mikrofilter, csiszolólap, segédmarkolat.

Figyelem:

Hozzávaló tépőzáras csiszolópapírt az 557576 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek