{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 300 W | |
| Označení výrobce | 230AVE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Upínač | Upínací; Suchý zip | |
| Délka brusného papíru, Upínací | 230 mm | |
| Délka brusného papíru, Suchý zip | 184 mm | |
| Šířka brusného papíru, Upínací | 92 mm | |
| Šířka brusného papíru, Suchý zip | 92 mm | |
| Oscilační zdvih | 2,4 mm | |
| Počet kmitů max. | 22 000 min-1 | |
| Šablona pro otvory | 8 otvorů | |
| Zvláštní znaky | Antivibrační systém; Softgrip; Upínač brusného papíru na suchý zip; Upínač brusného papíru se svorkou; Variabilní otáčky | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | Vibrační brusky | |
| Hmotnost celkem | 2,4 kg |
| Katalogové číslo | 077328 230AVE | |
| EAN / GTIN | 3165140663779 | |
| Číslo výrobce | 0601292802 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |