{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | GSS18V-13 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Uchwyt | Mechanizm zaciskowy; rzep | |
| Długość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy | 100 mm | |
| Długość papieru ściernego, rzep | 100 mm | |
| Szerokość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy | 110 mm | |
| Szerokość papieru ściernego, rzep | 110 mm | |
| Okrąg oscylacji | 1,6 mm | |
| Maks. liczba drgań | 20 000 min-1 | |
| Schemat otworów | Z 8 otworami | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Wibracje wg EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka oscylacyjna | |
| Masa całkowita | 1,1 kg |
| Numer artykułu | 077322 GSS18V-13 | |
| EAN / GTIN | 4059952606187 | |
| Numer producenta | 06019L0101 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |