Akku-Schwingschleifer, Typ: GSS18V-13

Artikel-Nr.: 077322 GSS18V-13
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Schleifpapier Länge (Klett) 100 mm
Schleifpapier Breite (Klett) 110 mm
Schleifpapier Länge (Klemme) 100 mm
Schleifpapier Breite (Klemme) 110 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Schwingkreishub 1,6 mm
Schwingzahl 20.000 min-1
Lochbild 8-fach
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Produktart Schwingschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077322 GSS18V-13
EAN / GTIN 4059952606187
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Akku-Schwingschleifer mit bürstenlosem Motor:
  • Optimale Kontrolle auf großen Oberflächen dank hervorragender Werkzeugbalance.
  • Schneller Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem Motor und Bosch Professional 18V System.
  • Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten.