{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Označení výrobce | GSS18V-13 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Upínač | Upínací; Suchý zip | |
| Délka brusného papíru, Upínací | 100 mm | |
| Délka brusného papíru, Suchý zip | 100 mm | |
| Šířka brusného papíru, Upínací | 110 mm | |
| Šířka brusného papíru, Suchý zip | 110 mm | |
| Oscilační zdvih | 1,6 mm | |
| Počet kmitů max. | 20 000 min-1 | |
| Šablona pro otvory | 8 otvorů | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | Vibrační brusky | |
| Hmotnost celkem | 1,1 kg |
| Katalogové číslo | 077322 GSS18V-13 | |
| EAN / GTIN | 4059952606187 | |
| Číslo výrobce | 06019L0101 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |