{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Lungime hârtie abrazivă (scai) | 100 mm | |
| Lăţime hârtie abrazivă (scai) | 110 mm | |
| Lungime hârtie abrazivă (clemă) | 100 mm | |
| Lăţime hârtie abrazivă (clemă) | 110 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Cursă de circuit oscilant | 1,6 mm | |
| Număr oscilaţii | 20.000 min-1 | |
| Şablon de găurire | 8× | |
| Greutate | 1,1 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
| Tip produs | Șlefuitor cu vibraţii |
| Cod articol | 077322 GSS18V-13 | |
| EAN / GTIN | 4059952606187 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |