{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Longueur papier abrasif (adhésif) | 100 mm | |
| Largeur papier abrasif (adhésif) | 110 mm | |
| Longueur papier abrasif (pince) | 100 mm | |
| Largeur papier abrasif (pince) | 110 mm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Mouvement oscillant | 1,6 mm | |
| Nombre d'oscillations | 20 000 min-1 | |
| Perforations | 8x | |
| Poids | 1,1 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
| Type de produit | ponceuse vibrante |
| Référence article | 077322 GSS18V-13 | |
| EAN / GTIN | 4059952606187 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |