Akumulátorová vibračná brúska, Typ: GSS18V-13

Č. pol.: 077322 GSS18V-13
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Brúsny papier Dĺžka (Klett) 100 mm
Brúsny papier Šírka (Klett) 110 mm
Brúsny papier Dĺžka (Svorka) 100 mm
Brúsny papier Šírka (Svorka) 110 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Zdvih kmitavého obvodu 1,6 mm
Miera kmitania 20 000 min-1
Schéma vŕtania 8-násobný
Hmotnosť 1,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Druh produktu Vibračná brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077322 GSS18V-13
EAN/GTIN 4059952606187
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Ergonomická akumulátorová vibračná brúska s bezkefovým motorom:
  • Optimálna kontrola na veľkých plochách vďaka vynikajúcemu vyváženiu nástroja.
  • Rýchly postup práce vďaka bezkefovému motoru a systému Bosch Professional 18 V.
  • Intuitívne ovládanie, s tromi vymeniteľnými brúsnymi doštičkami.