Szlifierki proste, Typ: GGS30S

Nr art.: 077265 GGS30S
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 750 W
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta GGS 30 S
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 6 mm
Min. prędkość obrotowa 7 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 33 000 min-1
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Kickback Control; układ łagodnego rozruchu
Wibracje wg EN maks. 3 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
masa całkowita 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077265 GGS30S
EAN / GTIN 4053423301212
Numer producenta 06012B5120
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, poręczna szlifierka prosta do różnych zadań.
  • Układ elektroniczny Constant zapewnia stałą prędkość obrotową również przy dużym obciążeniu.
  • Nowy system mocowania pozwala na mocowanie bez luzu ściernic trzpieniowych przy precyzyjnych pracach.
  • Łagodny rozruch i KickBack Stop: rozpoznaje zablokowanie i natychmiast wyłącza maszynę.
  • Szczotki węglowe wyłączające zapewniają ochronę silnika.
  • Duża trwałość dzięki bezpośredniemu chłodzeniu i podwójnie uszczelnionym łożyskom kulkowym.
  • 6-stopniowe wstępne nastawianie prędkości obrotowej przy szlifowaniu różnych materiałów.
  • Z krótką szyjką wrzeciona, do zastosowań stacjonarnych.

W dostawie:

W komplecie tulejka zaciskowa 6 mm, 2 klucze do mocowania.