{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 |
40 min-1
|
|
| Prędkość obrotowa, min., 2 |
65 min-1
|
|
| Prędkość obrotowa, min., 3 |
140 min-1
|
|
| Prędkość obrotowa, min., 4 |
220 min-1
|
|
| Pobór mocy |
1 800 W
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 1 |
110 min-1
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 2 |
175 min-1
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 3 |
360 min-1
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 4 |
600 min-1
|
|
| Oznaczenie producenta |
MAB845
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Czarny; Białe
|
|
| Skok wrzeciona |
255 mm
|
|
| Mocowanie magnetyczne |
tak
|
|
| Długość stopy magnetycznej |
110 mm
|
|
| Szerokość stopy magnetycznej |
220 mm
|
|
| Maks. rozmiar śruby |
M30
|
|
| Z funkcją udaru |
nie
|
|
| Średnica maks., stal |
100 mm; 31,75 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertarka do wierceń rdzeniowych
|
|
| Długość całkowita |
370 mm
|
|
| Szerokość łącznie |
240 mm
|
|
| Wysokość całkowita |
475 mm
|
|
| Liczba biegów/stopni |
4
|
|
| Prędkość obrotowa |
1; 2; 3; 4
|
|
| Do materiału |
stal
|
|
| Rodzaj uchwytu narzędziowego |
MK3; SSBF 1 − 13; Weldon
|
|
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w |
stal; stal
|
|
| Przełączanie na obroty prawe/lewe |
tak
|
|
| masa całkowita |
25 kg
|
| Numer artykułu | 076536 MAB845 | |
| EAN / GTIN | 4250187507397 | |
| Numer producenta | MAB 845SB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |