Wiertarki do wierceń rdzeniowych SB, Typ: MAB525

Nr art.: 076536 MAB525
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta MAB525
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 600 W
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 70 min-1 - 280 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 180 min-1 - 580 min-1
kształt uchwytu narzędziowego MK3
wymiary uchwytu narzędziowego 19 mm Weldon
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali 50 mm
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M20 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 20 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 50 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 20 mm
długość stopy magnetycznej 90 mm
szerokość stopy magnetycznej 180 mm
skok roboczy 160 mm
masa 16 kg
długość 295 mm
szerokość 171 mm
wysokość 492 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076536 MAB525
EAN / GTIN 4250187513701
Numer producenta MAB 525SB
Producent/osoba odpowiedzialna BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • zintegrowany system smarowania wewnętrznego, czujnik nadzorujący siłę mocowania magnetycznego,
  • z pojemnikiem na olej chłodząco-smarujący, kompletnie oprzewodowanie w korpusie,
  • przekładnia w kąpieli olejowej.

Wiertarka do wierceń rdzeniowych z podstawą Swivel Base, możliwością regulacji przy włączonym magnesie. Zakres przechylania do 20° w obie strony i płynna regulacja w ruchu do przodu i wstecz (15 mm).
Mocne, uniwersalne maszyny do wiercenia, gwintowania, rozwiercania i pogłębiania we wszystkich rodzajach materiałów. Obroty prawe/lewe, pełnookresowa elektronika sterująca, uchwyt narzędziowy z systemem szybkiej wymiany wierteł bez użycia narzędzi i ochroną termiczną dają wszechstronne możliwości zastosowania. W komplecie wiertła rdzeniowe ⌀ 14 / 18 / 22 mm, głębokość skrawania 30 mm; z szybkomocującym uchwytem wiertarskim SSBF 1 − 16 mm. Adapter gwintowników M10 / M12 / M16.

Zastosowanie:

Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej, przy wykorzystaniu dużych przełożeń przekładni, umożliwia stosowanie gwintowników, wierteł krętych, rozwiertaków, pogłębiaczy i wierteł rdzeniowych do wszystkich gatunków materiałów.

W dostawie:

Wraz z walizką, uchwytem wiertła rdzeniowego, kołkiem wypychacza do wiertła, łańcuszkiem zabezpieczającym, magnetycznym hakiem do wiórów, układem smarowania i narzędziem do obsługi.

Wskazówka:

  • Wiertła rurowe zob. nr 118782 do 118922.
  • Wiertarki do wierceń rdzeniowych z automatycznym posuwem, podciśnieniową płytą mocującą i przyrządem do mocowania rur na zamówienie.
  • Pneumatyczne wiertarki rdzeniowe z certyfikatem ATEX na zamówienie.