Kerneboremaskine SB MAB845

Art.-nr.: 076536 MAB845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MAB845
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.800 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 40 min-1 - 110 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 65 min-1 - 175 min-1
Omdrejningstalområde, 3. gear 140 min-1 - 360 min-1
Omdrejningstalområde, 4. gear 220 min-1 - 600 min-1
Værktøjsholder, form MK3
Værktøjsholder, mål 19 mm, 32 mm Weldon
Maks. kernebor-⌀ i stål 100 mm
Maks. gevindbor-⌀ i stål M30 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 31,75 mm
Maks. forsænknings-⌀ 50 mm
Maks. rive-⌀ 31,75 mm
Længde, magnetfod 110 mm
Bredde, magnetfod 220 mm
Arbejdsslag 255 mm
Vægt 25 kg
Længde 370 mm
Bredde 240 mm
Højde 475 mm
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 076536 MAB845
EAN/GTIN 4250187507397
Producentnummer MAB 845SB

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
  • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
  • Oliebadsdrev.

Kerneboremaskine med Swivel Base, en justeringsmulighed med tilkoblet magnet. Drejeområde på op til 20° til begge sider og en trinløs fremad- og tilbagegående justering (15 mm).
Kraftfuld udførelse til krævende opgaver. Kernebor op til ⌀ 100 mm. Gevindskæring op til maks. M30 takket være
medfølgende adapter. MK3-værktøjsholder med Keyless-hurtigskiftesystem. Termosikring og glidekobling beskytter maskine og værktøj. En motor med 4 geartrin, reguleringselektronik og momentfrakobling for den massive aksel gør det muligt at indstille det optimale omdrejningstal, uden at det går ud over ydelsen. Inklusive kernebor ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, skæredybde 55 mm; gevindboreadapter M20 / M24 / M27.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, magnetisk spånkrog, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

  • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
  • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
  • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.