Magfúrógép SB MAB845

Cikkszám: 076536 MAB845
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MAB845
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 800 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 40 min-1 - 110 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 65 min-1 - 175 min-1
Fordulatszám-tartomány 3. fokozat 140 min-1 - 360 min-1
Fordulatszám-tartomány 4. fokozat 220 min-1 - 600 min-1
Szerszámbefogó alakja MK3
Szerszámbefogó mérete 19 mm, 32 mm Weldon
Maximális magfúrás ⌀ acélban 100 mm
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M30 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 31,75 mm
Max. süllyesztés ⌀ 50 mm
Max. dörzsárazás ⌀ 31,75 mm
Mágnestalp hossza 110 mm
Mágnestalp szélessége 220 mm
Munkalöket 255 mm
Súly 25 kg
Hossz 370 mm
Szélesség 240 mm
Magasság 475 mm
Termék fajtája Magfúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076536 MAB845
EAN / GTIN 4250187507397
Gyártó száma MAB 845SB

Leírás

Kivitel:

  • Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.
  • Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.
  • Olajfürdős meghajtás.

Magfúrógép Swivel Base funkcióval, bekapcsolt mágnes melletti beállítási lehetőséggel. Akár 20°-os billentési tartomány mindkét oldalra és fokozatmentes beállítás előre és hátra (15 mm).
Erőgép nehéz felhasználáshoz. Magfúró max. ⌀ 100 mm-ig. Menetvágás maximum M30-ig
a mellékelt adapterek segítségével. MK3-szerszámbefogó kulcs nélküli gyorscserés fúrórendszerrel. Hővédelem és megcsúszó tengelykapcsoló védi a gépet és a szerszámot. A motor a 4 hajtóműfokozattal és teljeshullámú elektronikával és nyomatéklekapcsolással optimális fordulatszám beállítást tesz lehetővé teljesítményvesztés nélkül. Inkluzív magfúró ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, fogásmélység 55 mm; menetfúró adapter M20 / M24 / M27.

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, mágneses forgácsgyűjtő, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

  • Magfúrókat az 118780118825 sz. alatt talál.
  • Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.
  • Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.